Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό σταθεροποίησης ρουλεμάν, υψηλή αντοχή, θερμοανθεκτικό
Για τη στερέωση κουζινέτων και ρουλεμάν που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κόλληση αρμών υψηλής αντοχής
Αφαιρείται μόνο με πύρωση στους 300 °C
Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών έως 200 °C
Η αντοχή στους 100°C στο 85 % της μέγιστης αντοχής
Μέγιστη ικανότητα πλήρωσης διάκενων 0,2 mm
Γεμίζει πλήρως εκτεταμένες ανώμαλες περιοχές των επιφανειών
Εμποδίζει την οξείδωση λόγω τριβής
Τα ρουλεμάν δεν μαγκώνουν
Γρήγορη πήξη
Υψηλή αντοχή
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων (βλ. λίστα αντοχών)
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
Σύστημα DOS:
- Πρακτικό, χρήση με το ένα χέρι χάρη στο πρακτικό περιστροφικό ακροφύσιο, που επιτρέπει να παραμένει πάντα ελεύθερο το ένα χέρι.
- Το αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής ανάλογα με την εφαρμογή και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των δαπανών.
- Οι δαπάνες βελτιστοποιούνται, καθώς κατά την εκκένωση δεν απομένει σχεδόν καθόλου υλικό μέσα στον αυχένα του συστήματος διανομής.
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρένιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες. Συνιστούμε να εκτελείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές.
Συμμορφώνεται με τον τύπο που συνιστάται από τη Γερμανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος για χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει επαφή με πόσιμο νερό, με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 2016. Εάν χρησιμοποιηθεί ως στεγανοποιητικό σπειρωμάτων που έρχεται σε επαφή με νερό, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές συστάσεις της ένωσης κατασκευαστών συγκολλητικών και στεγανοποιητικών υλικών.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για τη στερέωση κυλινδρικών αρμών όπως κουζινέτων και ρουλεμάν που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Το υλικό σταθεροποίησης ρουλεμάν χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων και στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Συμμορφώνεται με τον τύπο που συνιστάται από τη Γερμανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος για χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει επαφή με πόσιμο νερό.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!