Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αναδιπλούμενη μεταλλική ξαπλώστρα συνεργείου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- 6 τροχοί - σημεία στήριξης
- Μέγιστη φέρουσα ικανότητα έως 110 kg
- Μέγεθος 1025x425x105 mm
- Για χρήση πάνω σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες
- Μέγεθος κατά τη λειτουργία: 901x425x120 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!