Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι δίσκος λείανσης με συνθετικό ύφασμα και μικρά τεμάχια εκτριβής
Με βάση ταχείας αλλαγής. Συμβατή με το σύστημα 3M Roloc.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χοντρός, μεσαίος και λεπτός κόκκος: Οξείδιο του αργιλίου
Πολύ λεπτός κόκκος: Καρβίδιο του πυριτίου
Ανοιχτή, εύκαμπτη δομή δίσκου
- Ελάχιστη θέρμανση (ψυχρή λείανση)
- Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης από την επιφάνεια
- Βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας, ομοιόμορφη επιφανειακή υφή
Χωρίς μέταλλα που διαβρώνονται
Χωρίς ρύπανση της επιφάνειας του υλικού
Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με μικρό δίσκο (τύπου γωνίας), εύκαμπτους άξονες
Οι δίσκοι διαμ. 75 mm μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αεροπνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα 115 mm τύπου γωνίας σε συνδυασμό με βάση M14
- Για καθαρισμό επιφανειών, αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, σκουριάς, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, για ελαφριές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών, παραγωγή διακοσμητικών επιφανειών, εξομάλυνση συγκολλήσεων χωρίς υπερβολική αφαίρεση υλικού, αφαίρεση αυλακώσεων λείανσης, γρατσουνιών, επικαλύψεων και παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων.
- Υλικά προς επεξεργασία: Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!