Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αλφάδι φυσαλίδας κατασκευή από ελαφρύ μέταλλο
Κατασκευή από ανθεκτικό ελαφρύ μέταλλο με οριζόντιο φιαλίδιο αλφαδιού με έξι γραμμές ένδειξης, φιαλίδιο αλφαδιού με δυνατότητα περιστροφής 360° και κατακόρυφο φιαλίδιο αλφαδιού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μικρές διαστάσεις, υψηλή ακρίβεια και ευελιξία χρήσης
- Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων διευκολύνει τη μεταφορά και τη διατήρηση του οργάνου σε πρόχειρη θέση
- Εξαιρετικά εύκολη ανάγνωση ενδείξεων και προσδιορισμός των γωνιών κλίσης
- Ακριβείς μετρήσεις με το φιαλίδιο των έξι γραμμών ένδειξης σε κλίσεις 1 έως 2%
- Φιαλίδιο με γωνία περιστροφής 360° και κλίμακα για απευθείας μέτρηση κλίσης
- Ισχυροί μαγνήτες από σπάνιες γαίες για εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση σε σωλήνες, προφίλ και χαλύβδινες κατασκευές
- Μηχανικά κατεργασμένη επιφάνεια μέτρησης με εγκοπή σχήματος V για πολύ υψηλό επίπεδο ακρίβειας
Για τις πιο δύσκολες εφαρμογές
- Μπλοκ φιαλιδίων αλφαδιού με φθορίζον υγρό
- Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού
- Στιβαρό και ανθεκτικό χάρη στο προφίλ από εξαιρετικά σκληρό αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Η στιβαρή σχεδίαση είναι ιδανική για τις πιο δύσκολες εφαρμογές στον κλάδο της μεταλλουργίας των κατασκευαστικών έργων και για κάθε εφαρμογή όπου απαιτείται ένα αλφάδι φυσαλίδας μικρών διαστάσεων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!