Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ εξολκέα σφαιρικών συνδέσμων, γενικής χρήσης για οχήματα που κυμαίνονται από αυτοκίνητα έως μικρά φορτηγά, 6 τεμάχια
Σετ εργαλείων με 6 τεμάχια για την αφαίρεση σφαιρικών συνδέσμων στην περιοχή του άξονα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδιαίτερα στιβαρή και σφυρήλατη σχεδίαση με 4 εναλλάξιμες διχαλωτές θήκες
- Οι εξαιρετικά λεπτές διχαλωτές θήκες και η επίπεδη κεφαλή πίεσης στη συσκευή βάσης επιτρέπουν την τοποθέτηση του εξολκέα ακόμη και σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη
- Με κεντρική άτρακτο για απεριόριστα προσαρμόσιμο πλάτος ανοίγματος από 25 έως 90 mm
- Η οβάλ αυλάκωση στο σημείο επαφής της ατράκτου πίεσης παρέχει ασφαλή καθοδήγηση σε διαφορετικά πλάτη ανοίγματος
- Η άτρακτος πίεσης με τραπεζοειδές σπείρωμα διαθέτει 2 κεφαλές οδήγησης έτσι ώστε η κεφαλή οδήγησης να βρίσκεται ανάμεσα ή έξω από τις σιαγόνες, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο
- Η χρήση κρουστικού κατσαβιδιού παρέχει επίσης πολύ αποτελεσματικούς παλμούς περιστροφής του εξαρτήματος
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 συσκευή βάσης με άτρακτο πίεσης με κεντρικό και τραπεζοειδές σπείρωμα
- 4 σιαγόνες διχαλωτής θήκης: 24, 27, 31 και 36 mm
- Πολύ μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα μικρά φορτηγά
- Γενικά κατάλληλος για ράβδους ώθησης καλωδίων, κατευθυντήριες ράβδους και συνδέσμους στήριξης
- Ιδανικά για τα νέα μοντέλα με αναρτήσεις πολλαπλών μοχλικών αλουμινίου, που διαθέτουν μεγάλους σφαιρικούς συνδέσμους σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, π.χ. σε VW, Audi, BMW και Mercedes Benz
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!