Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ εξολκέων σφαιρικών αρθρώσεων γενικής χρήσης για αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά 6 τεμάχια
Σετ εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση σφαιρικών ενώσεων γύρω από τον άξονα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικά στιβαρή, σφυρήλατη έκδοση με 4 εναλλάξιμες περόνες εισαγωγής
- Οι εξαιρετικά λεπτές περόνες εισαγωγής και η επίπεδη κεφαλή πίεσης στη μονάδα βάσης επιτρέπουν την τοποθέτηση του εξολκέα ακόμα και σε στενούς χώρους
- Με κεντρική άτρακτο για αδιαβάθμητα μεταβλητό πλάτος ανοίγματος από 25 - 90 mm. Η οβάλ αυλάκωση στο σημείο επαφής της ατράκτου πίεσης παρέχει ασφαλή καθοδήγηση με διαφορετικά πλάτη ανοίγματος
- Η άτρακτος πίεσης με τραπεζοειδές σπείρωμα διαθέτει δύο κεφαλές οδήγησης έτσι ώστε η κεφαλή οδήγησης να βρίσκεται ανάμεσα ή έξω από τις σιαγόνες, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο. Η χρήση κρουστικού κατσαβιδιού παρέχει επίσης πολύ αποτελεσματικούς παλμούς περιστροφής του εξαρτήματος
- Πολύ μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα ελαφριά φορτηγά
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 μονάδα βάσης με άτρακτο πίεσης με κεντρικό και τραπεζοειδές σπείρωμα
- 4 σιαγόνες περονών εισαγωγής 24 – 27 – 31 – 36 mm
- Γενικά κατάλληλος για ράβδους ώθησης καλωδίων, κατευθυντήριες ράβδους και συνδέσμους στήριξης
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για τα νέα μοντέλα με αλουμινένιους άξονες συστημάτων διεύθυνσης. Σε αυτά τα μοντέλα, οι σφαιρικές ενώσεις είναι συχνά πολύ μεγάλες και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, π.χ. σε VW, Audi, BMW και Mercedes Benz
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!