Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βελτιωτικό απόδοσης κιβωτίου ταχυτήτων
Μόνιμη προστασία για όλους τους τύπους μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λιπαντικό υψηλής απόδοσης
- Μειώνει τη φθορά μέσω της τεχνολογίας OMC2
- Σταθεροποιεί το ιξώδες
- Επιβραδύνει την αλλοίωση του λαδιού
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων
- Εξασφαλίζει καθαρές, ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων
- Μειώνει τον θόρυβο από την τριβή
Συμπυκνωμένο υγρό με ενεργές ουσίες, που συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές
Για φορτίο μέγιστης πίεσης
Ακατάλληλο για λάδια πολυγλυκόλης
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Χρησιμοποιήστε το όταν ακούγονται θόρυβοι από το κιβώτιο ταχυτήτων, όταν υπάρχουν προβλήματα στις αλλαγές ταχυτήτων και ως προληπτικό μέτρο κάθε φορά που αλλάζετε λάδι στο κιβώτιο και κάθε φορά που γίνεται επισκευή στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Κατάλληλο για ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια κιβωτίου ταχυτήτων.
Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης και προσθέστε τα περιεχόμενα του δοχείου στο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων γέρνοντας τη βαλβίδα. Η ποσότητα του βελτιωτικού απόδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού όγκου του λαδιού. Το περιεχόμενο ενός δοχείου επαρκεί για 2,5 λίτρα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!