Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πιστόλι στεγαν. κάτω πλευράς αμαξώματος με κύπελλο

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πιστόλι στεγαν. κάτω πλευράς αμαξώματος με κύπελλο

Για εφαρμογή προστατευτικών επικαλύψεων προστασίας από θραύσματα λίθων με βάση διαλύτες ή νερό, υλικών στεγανοποίησης της κάτω πλευράς του αμαξώματος και προϊόντων σφράγισης κοιλοτήτων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Το πιστόλι διαθέτει κύπελλο που χωρά δοχεία τυπικού μεγέθους, οπότε μπορεί να χρησιμοποιείται ευέλικτα.

  • Για την αποκατάσταση της αρχικής δομής σε μαρσπιέ, θόλους τροχών, υποπλαίσια κ.λπ.

  • Εξαιρετικά ασφαλής χρήση

  • Καθαρή και εύκολη χρήση
Ανακοίνωση

Δεν περιλαμβάνονται ρύγχη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.