Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος
Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ρυθμιζόμενο στόμιο ψεκασμού
Για την αποκατάσταση των αρχικών δομών των πλαισίων αψίδων, των φρεατίων, των υποβαθμίδων κ.λπ.
Πίεση εφαρμογής:
3-4 bar
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή προϊόντων στεγανοποίησης κοιλοτήτων. Οι αισθητήρες νάιλον δεν μπορούν να συνδεθούν.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την εφαρμογή υγρού υλικού στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος και υλικού προφύλαξης από τα χαλίκια με βάση την άσφαλτο, πλαστικού υλικού από καουτσούκ, συνθετικής ρητίνης και κεριού σε ειδικά δοχεία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!