Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από χαλίκια και στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος, τα οποία περιέχουν διαλύτες

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από χαλίκια και στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος, τα οποία περιέχουν διαλύτες

Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ρυθμιζόμενο στόμιο ψεκασμού


Για την αποκατάσταση των αρχικών δομών των πλαισίων αψίδων, των φρεατίων, των υποβαθμίδων κ.λπ.



Πίεση εφαρμογής:

3-4 bar

Ανακοίνωση

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή προϊόντων στεγανοποίησης κοιλοτήτων. Οι αισθητήρες νάιλον δεν μπορούν να συνδεθούν.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.