Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόφτης καλωδίων υψηλής αντοχής VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Για κοπή συρμάτινων πλεγμάτων, μαλακών και σκληρών καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Καθαρή κοπή με λιγότερη προσπάθεια χάρη στην κατεργασμένη κόψη ακριβείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια λεπίδων, ακόμη και σε συνθήκες μέγιστων φορτίων
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Σύνδεσμος επικάλυψης με σφυρήλατο άξονα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!