Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 1
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 2
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 3
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 4
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 5
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 6
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 7
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 8
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 9
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 10
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 11
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 12
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 13
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 14
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 15
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 16
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 17
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 18
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 19
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 20
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 21
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 22
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 23
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 - 24

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305

Πολύ ισχυρή κολλητική ταινία στεγανοποίησης παραθύρων με μεμβράνη ενεργού στεγνώματος για στεγανοποίηση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης χάρη στο ειδικό ακρυλικό συγκολλητικό, για κοινά υποστρώματα και υλικά κασωμάτων (βλ. οδηγίες)



Η ελεύθερη ζώνη χωρίς συγκολλητικό εξασφαλίζει βελτιωμένη συμπεριφορά διάχυσης και αντισταθμίζει τις μετακινήσεις των εξαρτημάτων



Η μεταβλητή τιμή sd της μεμβράνης εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού


  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στον σκελετό

  • Αυξάνει την απόδοση του μονωτικού υλικού


Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους

  • Χάρη στις αυτοκόλλητες λωρίδες διπλής όψης, η ταινία μπορεί να εφαρμόζεται είτε στην ίδια πλευρά είτε εναλλάξ σε διαφορετικές πλευρές


  • Πολύ εύκολη χρήση χάρη στο πανί υψηλής ποιότητας από εύκαμπτο φλις

  • Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γερμανικής ένωσης Διασφάλισης ποιότητας RAL για παράθυρα και πόρτες

  • Επιδέχεται εύκολα σοβάτισμα
Ανακοίνωση

Σε επιφάνειες από ορυκτά υλικά και υψηλή απορροφητικότητα, χρησιμοποιήστε αστάρι συγκόλλησης σε σπρέι ή βουτυλικό/ασφαλτικό αστάρι.



Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305 μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:


  • Εσωτερικοί χώροι: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305/εξωτερικά: VKP®Plus

  • Εσωτερικοί χώροι: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305

  • Εσωτερικοί χώροι: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-305


Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε σχήμα δίσκου. (με κλίση προς τα έξω).

EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.