Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 1
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 2
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 3
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 4
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 5
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 6
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 7
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 8
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 9
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 10
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 11
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 12
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 13
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 14
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 15
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 16
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 17
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 18
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 19
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 20
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 21
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 22
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 23
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300 - 24

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

Πλήρως αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης παραθύρων με ειδική μεμβράνη ενεργού στεγνώματος για στεγανοποίηση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Η μεταβλητή τιμή SD της μεμβράνης εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού


  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στον σκελετό

  • Αυξάνει την απόδοση της του θερμομονωτικού υλικού


Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους

  • Χάρη στις αυτοκόλλητες λωρίδες διπλής όψης , η ταινία μπορεί να εφαρμόζεται είτε στην ίδια πλευρά είτε εναλλάξ σε διαφορετικές πλευρές


  • Αυτοκόλλητο προϊόν πλήρους επιφάνειας, με εξαιρετικά ισχυρό ακρυλικό συγκολλητικό υλικό που δεν περιέχει διαλύτες

  • Πολύ εύκολη χρήση χάρη στο πανί υψηλής ποιότητας χωρίς ύφανση

  • Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες)

  • Επιδέχεται εύκολα σοβάτισμα
Ανακοίνωση

Σε επιφάνειες από ορυκτά υλικά και υψηλή απορροφητικότητα, χρησιμοποιήστε αστάρι σε σπρέι ή βουτυλικό/ασφαλτικό αστάρι.



Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal U-300 για γενική χρήση μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:


  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300/εξωτερικά: VKP®Plus

  • Εσωτερικά: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

  • Εσωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300/εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-300

  • Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε σχήμα δίσκου (με κλίση προς τα έξω).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.