Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 1
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 2
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 3
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 4
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 5
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 6
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 7
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 8
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 9
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 10
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 11
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 12
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 13
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 14
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 15
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 16
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 17
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 18
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 19
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 20
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 21
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 22
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 23
Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100 - 24

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100

Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων με ειδική μεμβράνη ενεργού στεγνώματος για στεγανοποίηση αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Η μεταβλητή τιμή Sd της μεμβράνης παρέχει ιδιαίτερα καλό στέγνωμα του αρμού, το οποίο έχει αποδειχτεί επιστημονικά από το γερμανικό ινστιτούτο Fraunhofer


  • Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο κτίριο λόγω υγρασίας και μούχλας στο σκελετό

  • Αυξάνει την απόδοση του μονωτικού υλικού


Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποιήσεις σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους

  • Χάρη στη δυνατότητα προσκόλλησης και από τις δύο πλευρές, η ταινία μπορεί να κολληθεί είτε στην ίδια πλευρά είτε στην πίσω πλευρά

  • Απλοποιημένη αποθήκευση χάρη στη μειωμένη διαφοροποίηση των τμημάτων


Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες).


Χάρη στη μεταβλητή τιμή Sd, η στεγανοποίηση πληροί την αρχή της "πιο ερμητικής στεγανοποίησης στο εσωτερικό απ' ό,τι στο εξωτερικό"



Σοβατίζεται εύκολα στην τραχιά πλευρά με επικάλυψη φλις

Ανακοίνωση

Στις γωνίες πρέπει να παραμένει ένα επιπλέον μήκος 2 έως 5 cm, ανάλογα με το πλάτος του αρμού. Πρέπει να ενσωματωθεί βρόχος διαστολής. Η βιδωτή σύνδεση των στοιχείων που φτάνουν από το δάπεδο έως την οροφή πρέπει να καλύπτεται με αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης από EPDM.



Η ταινία στεγανοποίησης παραθύρων Euraseal U-100 για γενική χρήση μπορεί να συνδυαστεί με τα εξής:


  • Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100/Εξωτερικά: VKP Plus

  • Εσωτερικά: Ουδέτερη σιλικόνη Perfect/Εξωτερικά: Ταινία στεγανοποίησης παραθύρων γενικής χρήσης Euraseal U-100

  • Σχηματίστε την εξωτερική επιφάνεια στεγανοποίησης της κάτω σύνδεσης σε μορφή δίσκου (με κλίση προς τα έξω).

EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.