Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύστημα εγκατάστασης με αποστάτες AMO-Therm
Σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες, υψηλής φέρουσας ικανότητας, με θερμικό διαχωρισμό σε μονωμένες και μη μονωμένες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
Στοιχείο μειωμένης θερμικής γέφυρας για σύνδεση και μεταφορά φορτίων από το εξάρτημα στερέωσης στο υλικό φορέα
Ο σύνδεσμος θερμικού διαχωρισμού μέσα στον πλαστικό κώνο διακόπτει τη θερμική γέφυρα και εμποδίζει την απώλεια θερμότητας προς τα έξω.
Ασφαλής στερέωση με έγκριση για μεγάλα φορτία σε μεγάλη γκάμα δομικών υλικών
Για αγκύρωση στο υλικό φορέα με κονιάματα έγχυσης WIT-VM 250, WIT-VM 200 και WIT PM 200
Λειτουργικά μήκη από 80 έως 300 mm μπορούν να καλυφθούν με AMO-Therm
Μεμονωμένη και ευέλικτη ρύθμιση μήκους με χρήση του συνδέσμου με τις εμπορικά διαθέσιμες ντίζες με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1
Στερέωση με χαμηλές θερμικές απώλειες σε μονωμένα υποστρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους, σε ορατή μόνωση οροφών, σε μη φέρουσες προσόψεις
π.χ. σκίαστρα, κουφώματα, συστήματα ταχυδρομικών θυρίδων, δορυφορικά συστήματα, εξοπλισμός φωτισμού, φρεάτια, κλιματιστικά, βραχίονες, πλέγματα, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα μπαλκονιών, σήτες κάλυψης σε μπαλκόνια κ.λπ.
Δυνατότητα χρήσης σε διάφορα οικοδομικά υλικά
Συμπαγή και κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κανονικό σκυρόδεμα και ελαφρομπετόν, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, αεριομπετόν, συμπαγή τούβλα και τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση
Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους, σε περιοχές με υγρασία και κοντά στη θάλασσα
Εξωτερικά τμήματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κατάλληλο για καρφωτή τοποθέτηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!