Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες AMO®-Therm
Σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες, υψηλής φέρουσας ικανότητας, με θερμικό διαχωρισμό σε μονωμένες και μη μονωμένες επιφάνειες. Με προσυναρμολογημένη ντίζα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
Στοιχείο μειωμένης θερμικής γέφυρας για σύνδεση και μεταφορά φορτίων από το συνδεδεμένο τμήμα στο υπόστρωμα
Ο προσαρμογέας θερμικού διαχωρισμού σε πλαστικό κώνο διακόπτει τη θερμική γέφυρα και εμποδίζει την απώλεια θερμότητας προς τα έξω.
Ασφαλής στερέωση με έγκριση για μεγάλα φορτία σε μεγάλη γκάμα δομικών υλικών
Κατά την αγκύρωση σε υπόστρωμα με τα κονιάματα έγχυσης WIT-VM 250, WIT-VM 200 και WIT PM 200
Ωφέλιμα μήκη από 80 έως 300 mm μπορούν να καλυφθούν με AMO-Therm
Μεμονωμένη και ευέλικτη ρύθμιση μήκους με χρήση του προσαρμογέα με τις εμπορικά διαθέσιμες ντίζες με πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1
Στερέωση με χαμηλές θερμικές απώλειες σε μονωμένα υποστρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους, σε ορατή μόνωση οροφών, σε μη φέρουσες προσόψεις
π.χ. σκίαστρα, μαρκίζες, συστήματα ταχυδρομικών θυρίδων, δορυφορικά συστήματα, εξοπλισμός φωτισμού, φρεάτια, κλιματιστικά, βραχίονες στήριξης, πλέγματα, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα μπαλκονιών, διαχωριστικά πετάσματα σε μπαλκόνια κ.λπ.
Δυνατότητα χρήσης σε διάφορα οικοδομικά υλικά
Συμπαγή και κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κανονικό σκυρόδεμα και ελαφρομπετόν, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, αεριομπετόν, συμπαγή τούβλα και τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση
Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους, σε περιοχές με υγρασία και κοντά στη θάλασσα
Εξωτερικά τμήματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Προϊόν κατάλληλο για εγκατάσταση με εκ των προτέρων τοποθέτηση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!