Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ προστασίας εσωτερικού οχημάτων 5 τεμάχια
Για εσωτερικό των οχημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευκολία χρήσης
- Όλα τα απαραίτητα προστατευτικά παρέχονται μέσα σε τσάντα από πολυαιθυλένιο για προστασία από τη σκόνη
- Απλός προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών σε ένα και μόνο στοιχείο, το οποίο εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται σύστημα διανεμητή
- Κατάλληλο για το εσωτερικό των περισσότερων επιβατικών οχημάτων
- Βοηθά τους εγκαταστάτες να επιτύχουν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας
Προστατευτικό καθίσματος
Βέλτιστο πάχος υλικού για υψηλή αντίσταση στο σχίσιμο και ελαστικότητα χάρη στο πάχος μεμβράνης των 0,015 mm
Συνδυασμένο πατάκι
- Συνδυασμός απορροφητικού χαρτιού και επικάλυψης στο κάτω μέρος που εμποδίζει τη διαπότιση
- Προστασία από λάδι, βρομιά και νερό
Προστατευτικό τιμονιού, μοχλού ταχυτήτων και χειρόφρενου
- Ιδιαίτερα εύκολη τοποθέτηση χάρη στις ραμμένες ελαστικές ζώνες
- Προστατεύει τα χειριστήρια από τη βρομιά
- Προστατευτικό τιμονιού για τιμόνι διαστάσεων 350-400 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!