Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο
Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο - 1
Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο - 2
Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο - 3
Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, συλλογή Μαύρο

3 τεμάχια 4 μεγέθη σε ένα κλειδί με καστάνια Black Edition.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Λεπτή κεφαλή καστάνιας για δυσπρόσιτα σημεία

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καστάνια μύτης. Εύκολη εισαγωγή του συμπεριλαμβανόμενου προσαρμογέα μύτης 1/4 ιντσών στο κλειδί με καστάνια SW10.

  • Δυνατότητα βιδώματος: Διπλό πολύγωνο με καστάνια POWERDRIV®, λεπτή οδόντωση

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: Μαύρος επιχρωμιωμένος βασικός κορμός

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: ίσιο

  • Εναλλαγή: Μοχλός αλλαγής μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας


Περιλαμβάνει:


  • 1 x κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, 8x10 + 12x13 mm

  • 1 x κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου, 16x17 + 18x19 mm

  • 1 προσαρμογέας μύτης 10 mm x 1/4 ίντσας, μήκος 20 mm