Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή γερμανοπολύγωνων κλειδιών, με κλίση 21 τεμάχια
ZEBRA® professional-quality tool with offset
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα


Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άκρο βιδώματος: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV, διεξαγωνικό
Πρότυπο: DIN 3113B/ISO 3318
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 10°, κλίση σιαγόνας 15
Στενή σχεδίαση με μικρές εξωτερικές διαστάσεις, έντονα στρογγυλεμένα περιγράμματα και άκρα χωρίς γρέζια
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, κεφαλές και δακτύλιος με στίλβωση
Περιεχόμενα: 21 τεμάχια
1 γερμανοπολύγωνο κλειδί από τα εξής μεγέθη: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!