Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ ξύστρας με λεπίδες 52 τεμάχια
Πρωτοποριακό σετ ξύστρας με χαλύβδινες και πλαστικές λεπίδες για γενική χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευέλικτο και αποδοτικό
- Το σετ ξύστρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες και εφαρμογές, όπως για την αφαίρεση αυτοκόλλητων, υπολειμμάτων, επικαλύψεων και ρύπων
Εργονομικό και ασφαλές προϊόν
- Η ξύστρα διαθέτει εργονομική λαβή δύο συστατικών, η οποία εξασφαλίζει άνετη χρήση
- Το σύστημα σύσφιγξης με ταχεία απελευθέρωση συγκρατεί εύκολα και με ασφάλεια τις λεπίδες στη θέση τους
Αυξημένη αποτελεσματικότητα
- Με χρήση της σωστής λεπίδας για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή
- Τυπική λεπίδα ξύστρας για συμβατικές και γενικές εφαρμογές
- Μαύρη, εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα με στρογγυλεμένα άκρα για να μην προκαλεί γρατσουνιές
- Πλαστική λεπίδα ξύστρας, ιδανική για ξύσιμο ευαίσθητων επιφανειών
- Λεπίδα HEAVY-DUTY με δύο ακμές κοπής 60° με πολύ υψηλή πίεση επαφής για ανθεκτικές και σκληρές επικαλύψεις
- Λεπίδα HEAVY-DUTY με τέσσερεις ακμές κοπής 90° για την αφαίρεση εύθρυπτων υλικών και για την εξομάλυνση επιφανειών
Σύστημα ORSY®
- Μικρές διαστάσεις σε αρθρωτό πλέγμα Würth 4.2.1 για τέλεια αποθήκευση μαζί με άλλα προϊόντα ORSY, π.χ. σε εργαλειοθήκη συστήματος Würth ή σε συρτάρια στον τροχήλατο εργαλειοφόρο συνεργείου
Μετά από τη χρήση, γυρίστε τη λεπίδα ανάποδα για να προστατέψετε την ακμή κοπής της μέσα στη θήκη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!