Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χαλύβδινος αποστάτης
Με θηλυκό/αρσενικό σπείρωμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13
- Εγκοπή σπειρώματος κατά DIN 76-B
- Συμβατότητα με την Οδηγία RoHS
Αρ. REACH 33 (1): Το είδος περιέχει την ουσία SVHC μόλυβδο (αρ. CAS. 7439-92-1) σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β.
Για στερεώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!