Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ειδικό υγρό καθαρισμού γκράφιτι EX
Υγρό καθαρισμού γκράφιτι και αφαίρεσης τσίχλας για ταπετσαρίες και υφάσματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
Τα γκράφιτι από βερνίκι, βαφή και μαρκαδόρο αφαιρούνται αποτελεσματικά
Δεν καταστρέφει τα υλικά και τις επιφάνειες
Διεισδύει βαθιά στο ύφασμα και αφαιρεί την προβληματική βαφή
Μικροί χρόνοι στεγνώματος χάρη στη χαμηλή απομένουσα υγρασία
Το ύφασμα δεν διαποτίζεται πλήρως
Ιδανικό για την αφαίρεση τσίχλας από πολλές επιφάνειες χωρίς να τις ταλαιπωρεί
Οι ίνες του υφάσματος δεν αποσπώνται
Δεν περιέχει AOX
Δεν περιέχει σιλικόνη
Πριν από την εφαρμογή, πρέπει πάντα να ελέγχετε πρώτα τη συμβατότητα του υλικού και το ξεθώριασμα των χρωμάτων σε ένα μη ορατό σημείο, εφαρμόζοντας το υγρό καθαρισμού γκράφιτι με ένα πανί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Υγρό καθαρισμού γκράφιτι και αφαίρεσης τσίχλας για ταπετσαρίες και υφάσματα.
Υγρό καθαρισμού Graffiti:
Ψεκάστε ομοιόμορφα και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη μαλακωμένη βαφή με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. Εργαστείτε από έξω προς τα μέσα. Ο χρόνος διαβροχής εξαρτάται από τον τύπο του γκράφιτι (επιφανειακό, με μπογιά, πολλαπλές στρώσεις, ηλικία κ.λπ.). Για επίμονα γκράφιτι, επαναλάβετε τη διαδικασία και παρατείνετε τον χρόνο διαβροχής όσο χρειάζεται.
Υγρό αφαίρεσης τσίχλας:
Ψεκάστε και αφήστε το να δράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη χαλαρή, μαλακωμένη τσίχλα με μια βούρτσα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!