Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ειδικό υγρό καθαρισμού γκράφιτι EX
Ειδικό υγρό καθαρισμού γκράφιτι EX - 1
Ειδικό υγρό καθαρισμού γκράφιτι EX - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ειδικό υγρό καθαρισμού γκράφιτι EX

Υγρό καθαρισμού γκράφιτι και αφαίρεσης τσίχλας για ταπετσαρίες και υφάσματα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού


Τα γκράφιτι από βερνίκι, βαφή και μαρκαδόρο αφαιρούνται αποτελεσματικά



Δεν καταστρέφει τα υλικά και τις επιφάνειες


Διεισδύει βαθιά στο ύφασμα και αφαιρεί την προβληματική βαφή



Μικροί χρόνοι στεγνώματος χάρη στη χαμηλή απομένουσα υγρασία


Το ύφασμα δεν διαποτίζεται πλήρως



Ιδανικό για την αφαίρεση τσίχλας από πολλές επιφάνειες χωρίς να τις ταλαιπωρεί


Οι ίνες του υφάσματος δεν αποσπώνται



Δεν περιέχει AOX



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Πριν από την εφαρμογή, πρέπει πάντα να ελέγχετε πρώτα τη συμβατότητα του υλικού και το ξεθώριασμα των χρωμάτων σε ένα μη ορατό σημείο, εφαρμόζοντας το υγρό καθαρισμού γκράφιτι με ένα πανί.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.