Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Ο δακτύλιος συγκράτησης στο κλειστό άκρο εμποδίζει την ολίσθηση της βιδωτής σύνδεσης από το εργαλείο, οπότε το κάνει ιδανικό για συνδέσεις με βίδες ασφάλισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδικό εργαλείο με δακτύλιο συγκράτησης στην καστάνια
- Σε συνδέσεις με βίδες ασφάλισης, πρέπει να γίνεται σύσφιγξη μόνο ενός από τα παξιμάδια ή ενός από τα μπουζόνια
- Ο δακτύλιος συγκράτησης εμποδίζει το εργαλείο να γλιστρήσει κατά λάθος
- Αν χρειαστεί, το εργαλείο μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω με την εφαρμογή ελαφριάς πίεσης μέσω της εξαγωνικής κεφαλής
- Ο δακτύλιος συγκράτησης διαθέτει κίτρινη επινικέλωση και διευκολύνει τη διάκριση από άλλα παρόμοια εργαλεία
- Το διεξαγωνικό άκρο βιδώματος POWERDRIV® διευκολύνει την εργασία με τα 72 λεπτά δόντια του
- Ο διακόπτης τύπου κουμπιού με ασφάλεια επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και κλειδώνει στην αντίστοιχη ρύθμιση
- Το άκαμπτο ανοικτό άκρο μεταδίδει απευθείας την ισχύ, οπότε είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χαλάρωση βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του ευέλικτου γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σημείωση: Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο, για το λόγο αυτό, είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στο δακτυλιοειδές άκρο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!