Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουμπωτός σύνδεσμος 1D για Dynamoov
Για τρίπλευρα και τετράπλευρα συρτάρια με άνοιγμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Απλή ρύθμιση ύψους
- Ομαλή λειτουργία και εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
- Οι θέσεις στερέωσης στη βάση/στο μπροστινό μέρος είναι μετατοπισμένες
- Κουμπωτός σύνδεσμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια με καθαρό πλάτος τουλάχιστον 138 mm
- Εύκολη τοποθέτηση: Το συρτάρι σύρεται επάνω στον οδηγό
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Συγκρότημα στερέωσης σε συρτάρια με βίδες ASSY διαμέτρου 3,5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!