Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί Άλεν, εξαγωνική υποδοχή 9 τεμάχια
Με σφαιρική κεφαλή, πολύ μακρύ, σε περιστρεφόμενη πλαστική βάση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη αφαίρεση των εξαγωνικών κλειδιών
- Με την περιστροφή ενός εξαγωνικού κλειδιού μέσα στη θήκη ανοίγουν σαν βεντάλια όλα τα υπόλοιπα κλειδιά
Εξαγωνικά κλειδιά με μέγιστη γωνία 25°
ISO 2936
Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια με βουρτσισμένο φινίρισμα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!