Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυφλό περτσίνι, θολωτή κεφαλή, συλλογή 725 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
Χιτώνιο: Μαύρο αλουμίνιο. Μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τυφλά περτσίνια διαμ. 3,2 mm, διαμ. 4,0 mm, διαμ. 4,8 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!