Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή κατσαβιδιών Για βίδες με σφαιρική κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λεπίδα: Εξαγωνική λεπίδα, βουρτσισμένη επιχρωμιωμένη επιφάνεια
Δυνατότητα βιδώματος: Μέγεθος παρόμοιο με το DIN 911 Black Point
Περιεχόμενα: 6 τεμάχια
1 κατσαβίδι με σφαιρική κεφαλή για κάθε μέγεθος 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!