Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στήριγμα Για αυτοκόλλητα αντίβαρα
Με διάταξη κοπής, για ρολά των 5 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάταξη εκτύλιξης και κοπής για τα αυτοκόλλητα αντίβαρα στο ρολό
Γρήγορος και απροβλημάτιστος χειρισμός χάρη στον μηχανισμό ασφάλισης
Η τυλιγμένη ποσότητα γίνεται αντιληπτή όταν μαγκώνει
Συνεπώς, η λεπίδα κοπής προστατεύεται καθώς κόβεται μόνο η αυτοκόλλητη ταινία
Οι παρεχόμενες οπές επιτρέπουν την επιτραπέζια και επιτοίχια στερέωση
Σχεδίαση μαύρου ματ χρώματος με βαφή πούδρας για σκληρές καθημερινές εργασίες στο συνεργείο
Η λεπίδα κοπής και η επιφάνεια κοπής μπορούν να παραγγελθούν ξανά
Η παράδοση περιλαμβάνει:
- 1 κλιπ ασφάλισης για ρολά αντίβαρων από ψευδάργυρο και χάλυβα
- 2 λεπίδες κοπής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!