Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βούρτσα Χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος
Ιδανικό προϊόν για μηχανική κατεργασία χάλυβα και χυτοσιδήρου σε δυσπρόσιτα σημεία. Προϊόν κατάλληλο για μετρίως απαιτητικές εργασίες βουρτσίσματος, π.χ. για αφαίρεση γρεζιών, καθαρισμό και απομάκρυνση σκουριάς. Βούρτσα για έντονο βούρτσισμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Έντονο αποτέλεσμα χάρη στο σύρμα με κόμπους
- Οι κόμποι ανοίγουν περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με την ταχύτητα και οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση του βουρτσίσματος και τη διάρκεια ζωής
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Μόνο τα άκρα της τρίχας ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Για τον έλεγχο της ταχύτητας της βούρτσας, χρησιμοποιήστε εργαλεία με κινητήριο μηχανισμό ρυθμιζόμενης ταχύτητας.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε εργαλείο με κινητήριο μηχανισμό ισχύος τουλάχιστον 500 W.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
| Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
| Ενέργεια | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
| Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Βούρτσισμα που απομακρύνει τα γρέζια | ↓ | ↑ | ↓ |
| Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
| Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
| Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
| Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
| Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
| Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 | |||||||
- Καθαρισμός γωνιών, εσοχών, οπών
- Για καθαρισμό καλουπιών/χυτευμένων τεμαχίων
- Για την αφαίρεση βαφής και υπολειμμάτων καουτσούκ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!