Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βελτιωτικό απόδοσης ATF
Για προστασία των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προστατεύει από τη φθορά
Εξασφαλίζει ποιοτική αλλαγή σχέσεων
Εμποδίζει τον σχηματισμό αφρού στο κιβώτιο ταχυτήτων και διατηρεί τη θερμοκρασία στο βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας
Συμβατό με όλα τα λάδια για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
Βελτιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Χρησιμοποιήστε το σε κάθε αλλαγή λαδιού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής του λαδιού. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο υγρό του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Μην το αφήνετε να υπερχειλίσει.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!