Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος ρετουσαρίσματος, εποξειδικός για μέταλλα
Στόκος ρετουσαρίσματος, εποξειδικός για μέταλλα - 1
Στόκος ρετουσαρίσματος, εποξειδικός για μέταλλα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος ρετουσαρίσματος, εποξειδικός για μέταλλα

Υλικό 2 συστατικών για γρήγορες και εύκολες επισκευές επιφανειακών ζημιών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ευκολία χρήσης


  • Δεν απαιτείται κοπιαστική διαδικασία ανάμιξης

  • Σωστή διανομή

  • Εύκολη εφαρμογή


Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης


  • Υψηλή αντοχή

  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Απλή περαιτέρω επεξεργασία


  • Μεγάλο εύρος επιλογών μετεπεξεργασίας, όπως διάτρηση, φρεζάρισμα, πριόνισμα και λείανση

  • Δυνατότητα βαφής


Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 120 °C, για μικρό διάστημα έως 150 °C

Ανακοίνωση

Προστατεύστε τον από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν εφαρμόζετε το σύνθετο υλικό επισκευής πρέπει να φοράτε γάντια. Λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των υλικών, υπάρχουν διαφορές στις πληροφορίες σχετικά με το βάρος κάθε τύπου στικ. Σε εφαρμογές όπου ασκούνται υψηλές πιέσεις στο υλικό, η καταλληλότητα του σύνθετου υλικού επισκευής πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτική δοκιμή.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.