Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική κεφαλή, σετ 6 τεμάχια
Σε βάση από λαμαρίνα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ενσωματωμένο πλευρικό άκρο
Εύκολο σφίξιμο και χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων.
Λεπίδα υψηλής ποιότητας
Εξαγωνική λεπίδα με βουρτσισμένη επιχρωμίωση για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Λαβή πολλαπλών στοιχείων που αποτελείται από συμπαγή πυρήνα και μαλακό περίβλημα
Το ειδικό μαύρο αντιολισθητικό πλαστικό υψηλής αντοχής εξασφαλίζει μέγιστη μεταφορά ροπής.
Με λεπίδα ενός τεμαχίου
Ανθεκτικό ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πάγκου εργασίας
Τα μεγέθη 2,5, 3 και 4 mm δεν διαθέτουν σφαιρική κεφαλή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!